- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 冷凍庫 ポータブルのおすすめ人気ランキング
冷凍庫 ポータブルのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新73件の「冷凍庫 ポータブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用 冷凍庫」、「クーラーボックス 冷凍庫」、「小型 冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
色
ブラック
消費電力(W)
【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式
コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
温度設定範囲(℃)
-20~20
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×320×320
色
ブラック
質量(g)
10000
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
消費電力(W)
【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
温度設定範囲(℃)
-20~20
方式
コンプレッサー式
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容
本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
8.5
色
ブラック
長さ(m)
AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品
ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)
16.1(BL4050F×2本装着時)
電源
[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力
[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式
温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)
20
冷却方式
コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)
36V(40Vmax)、18
感電保護クラス
Class III
断熱材
発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料
メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級
IPX4
電源側端子仕様
[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品
電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色
ホワイト
電源(V)
【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)
【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)
【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式
コンプレッサー式
USBポート
(出力)5V、1A
家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。
1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
587×344×261
定格内容積(L)
14.5
質量(kg)
9.5
電源
AC100V/DC12V
定格消費電力(W)
40
冷却方式
コンプレッサー
使用環境温度(℃)
16~32
設定可能温度(℃)
プラス12~マイナス20
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様
気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)
8.4
色
ブラック
間口(mm)
598
電源
(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)
60
電源コード(m)
(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類
R134a
温度調節範囲(℃)
-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.8×32×26
冷媒封入量(g)
24
取扱説明書
(12.39MB)
温度設定範囲(℃)
-40~+10(1℃単位)
容量(L)
25
冷媒
ヘリウムガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
695×350×460
庫内寸法(mm)
335×225×340
電源(V)
DC12
消費電力(W)
48
材質
(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン
付属品
3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター
アズワン品番
1-8757-04
質量(kg)
約16
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品
電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色
ホワイト
質量(g)
10000
電源(V)
【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)
【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)
【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式
コンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×320×320
関連資料
ポータブル冷蔵冷凍庫(4.5MB)
USBポート
(出力)5V、1A
定格内容積(L)
20
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。
車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外形)442×284×398、(内形)348×190×213
内容積(L)
14(250ml缶×30本収納)
付属品
電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド
トラスコ品番
836-8012
材質
(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム
質量(kg)
11.5
定格電流(A)
冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)
冷却方式
スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式
使用電源(V)
DC12
断熱材
ポリウレタンフォーム
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。
AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。
カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×443×440
定格内容積(L)
31
質量(kg)
14
電源
AC100V/DC12V/カセットガス
定格消費電力(W)
75
冷却方式
アブソープションシステム
使用環境温度(℃)
16~32
冷却能力(℃)
周囲環境温度から最大マイナス25差まで
ガス消費量(g/h)
10.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様
【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式
付属品
ACアダプタ・シガーソケット用コード
質量(kg)
27(BL4050F×2装着時)
消費電力(W)
冷却時:120/加熱時:85
電源
[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320
出力電圧(V)
直流5
出力電流(A)
直流2.4
保護等級
本体:IPX4
冷却方式
コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g
収納本数(本)
ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15
感電保護クラス
Class3
断熱材
ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)
保冷時間(時間)
約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
使用時間(時間)
【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)
関連資料
(5.24MB)
USBタイプ
USB-Aタイプ
保温時間(h)
約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様
冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品
霜取り用へら×1
質量(kg)
16
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
幅(cm)
47.4
定格消費電力(W)
電動機:60
電源コード(m)
1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.4×45×49.6
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
取扱説明書
(0.64MB)
定格内容積(L)
31
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
DC12V専用タイプです。
別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品
トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)
約2.8(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×305×300
電源コード(m)
AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度
標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)
5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!
用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!
付属品
専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル
消費電力(W)
作動時:45(最大)、待機時:0.2
定格
入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A
定格電圧(V)
DC12・24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
586×378×475
冷却方式
圧縮方式(機械式コンプレッサー)
製品質量(g)
11200
冷媒
R134a
温度設定範囲(℃)
-20~20(温度調整:1づつ可能)
アズワン品番
64-9675-09
庫内容量(L)
10~20未満
収納容量(L)
18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。
マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属)
現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。
炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。
寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。
・2部屋モード切替機能付
仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。
・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」
ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。
・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。
・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。
その他特長
■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付
◆40Vmax使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約20時間
5℃設定 約48時間
2部屋モード 約18時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約18時間30分
◆18Vバッテリ使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約7時間
5℃設定 約17時間
2部屋モード 約8時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約6時間
付属品
ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)
20
能力
-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
676×345×471
方式
温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)
29
冷却方式
コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラス
ClassIII
断熱材
ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料
(5.7MB)
防水保護等級
IPX4
電源側端子仕様
USB
様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
色
ホワイト
質量(g)
15000
消費電力(W)
45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード)
電源
交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
666×391×408
関連資料
充電式ポータブル冷温庫(2.9MB)
定格内容積(L)
約26
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷